品番 : EA976AK-91
品名 : φ19mm用 メタルラックミニ用アジャスター(4個)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MM-3MA |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 40×40×37(H) | アジャスターの高さ | 12mm(ネジを含む) |
| 適合ポール径 | φ19mm | 材質 | スチール(亜鉛メッキ)、発泡ウレタン |
| 入数 | 4個 | ||
| ポール径φ19mmメタルラック用オプション品 | |||
| メタルミニ専用の別売三角アジャスター | |||
| ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/24 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1615ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
