品番 : EA976AM-1
品名 : 385x350x 800mm/3段 ラック棚(木製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | WOR-3308 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H) | 385×350×800mm |
棚板内寸(W×D) | 350×350mm | 重量 | 5,900g |
材質 | 天然木、スチール | ||
可動棚板:3枚 | |||
付属クロスバー本数 | 1本 | 耐荷重 | 全体:60kg、 棚板1枚当たり:20kg |
ナチュラルテイストな木製ラックです。棚板の高さは収納物に合わせて約3.2cm間隔で調節できます。 床に傷が付くのを防ぐフェルトが4枚(脚4本分)付いています。 |
|||
棚板の高さは自由に変更可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,630 円(税抜)/ 6,193 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 06:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
拡大