品番 : EA976AM-44
品名 : [EA976AM-43用] 簡易セキュリティパネルボックス
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
なくなるをなくす
仕様
| 内寸(W×D×H)mm | 490×1090×500 | 外寸(W×D×H)mm | 510×1100×590 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 23.5kg | 材質 | スチール |
| EA976AM-43用 | |||
| ※単体では使用できません。 | |||
| 簡単施工、工具や取付け部材は必要ありません。 | |||
| 貴重品の保管、材料や工具の収納に最適です。 | |||
| 南京錠を取付けられる仕様なので、電動工具などの一時保管に便利です。 | |||
| 市販の南京錠で扉をロック(穴径:φ8mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
110,000 円(税抜)/ 121,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA976AM-43 : 1320x 660x1210mm 折畳式簡易棚(キャスター付) |
