詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AM-7

品名 : 585x350x1185mm/4段 ラック棚(木製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 WOR-5312
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 585×350×1,185mm
棚板内寸(W×D) 550×350mm 重量 11,399g
材質 天然木、スチール 可動棚板 4枚
付属クロスバー本数 1本 耐荷重 全体:80kg、
棚板1枚当たり:20kg
ナチュラルテイストな木製ラックです。棚板の高さは収納物に合わせて約3.2cm間隔で調節できます。
床に傷が付くのを防ぐフェルトが4枚(脚4本分)付いています。
棚板の高さは自由に変更可能です。
追加説明
カタログ価格

10,100 (税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/03/29 01:17現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA976AM-1 385x350x 800mm/3段 ラック棚(木製)
EA976AM-2 585x350x 800mm/3段 ラック棚(木製)
EA976AM-3 835x350x 800mm/3段 ラック棚(木製)
EA976AM-6 385x350x1185mm/4段 ラック棚(木製)
EA976AM-8 835x350x1185mm/4段 ラック棚(木製)
EA976AM-11 585x350x1470mm/4段 ラック棚(木製)
EA976AM-12 835x350x1470mm/4段 ラック棚(木製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top