品番 : EA976AT-53
品名 : 1500x460x40mm 棚板(黒)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CMR-15T |
---|---|---|---|
適合ポール径 | 25mm | 材質 | 棚板:スチール(クロムメッキ)、 固定部品:ABS樹脂 |
耐荷重 | 棚板1枚当たり:約75kg | カラー | ブラック |
サイズ | 1500×460×40(H)mm | 適合ラック | (旧)EA976AT-11、(旧)EA976AT-12 |
重量 | 約5.5kg | 付属品 | 固定部品×4個 |
入数 | 1枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,050 円(税抜)/ 6,655 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 15:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
拡大