詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AT-7

品名 : 1200x460x1785mm メタルラック(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 材質 棚板・ポール:スチール
固定部品:ABS樹脂
耐荷重 全体:約375kg、
棚板1枚あたり:約75kg
ポール径 φ約25mm
棚板枚数 5枚 カラー ブラック
サイズ 1200×460×1785(H)mm 重量 22.0kg
大型で収納量も大きいので、オフィス・工場などでもお使いいただけます。
ブラックは少し赤みがあり、重厚感・高級感を出しています。
追加説明
カタログ価格

17,500 (税抜)/ 19,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/01 01:55現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA976AJ-9
  • 品番

    EA976AJ-9

  • コメント

    サイズ異なります

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top