詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AV-1

品名 : 910x460x1510mm パンチングメタルラック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 ポール径 φ25mm
材質 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)
固定部品:PS樹脂
耐荷重 200kg(棚板1枚当り:50kg)
パンチング仕上げの棚板ですので、小物などが落下しにくくなっています。
サイズ 910×460×1,510(H)mm 重量 14.9kg
追加説明
カタログ価格

23,000 (税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/15 11:25現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA976AJ-4
  • 品番

    EA976AJ-4

  • コメント

    サイズ:910×460×1785(H)

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top