品番 : EA976AV-11
品名 : 915x450x1370mm/4段ラック棚(折畳式/OD色)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
展開に90秒、収納に30秒のスピードセッティングモデル
仕様
| 使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) | 915×450×1370(915×75×1620) | 棚板 | 4 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 100/段 | 重量(kg) | 20 |
| 材質 | スチール | 仕上げ | エポキシメラミン焼付塗装 |
| 取手2個付 | |||
| 折りたたみ式 | |||
| アジャスター付で高さの微調整ができます。 | |||
| 折りたためば1/6の薄型収納 | |||
| 50Lコンテナが入る広々スペース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,600 円(税抜)/ 52,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/02/15 03:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1627ページ 2539ページ | ||||
代替品
![]() |
|

