詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976BY-512

品名 : φ75x128mm [パイプラック用] アジャスター(ブラック)

仕様

メーカー 矢崎化工 型番 EF-1217ASSET
サイズ φ75×128mm 材質 鉄(三価クロメート)
重量(g) 356 調整幅 55mm
耐荷重 5.9kN
パイプ径φ28mmパイプラック用
ガタつきや段差などを微調整できます。
追加説明
カタログ価格

1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/21 18:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1622ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top