品番 : EA976CB-1A
品名 : 1200x600x 900mm キャスター付作業台
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 1200(W)×600(D)×900(H)mm |
|---|---|---|---|
| キャスター | 自在(ストッパー付)×4個 | 耐荷重 | 160kg |
| 材質 | 天板:パイン集成材 脚材:アルミ・スチール |
重量 | 約16.2㎏ |
| 天板は無塗装のパイン集成材 | |||
| 加工がしやすく多用途に使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
66,500 円(税抜)/ 73,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1626ページ 1982ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA976CB-77 : [EA976CB-1A用] キャスター |
| 部品 | EA976CB-78 : [EA976CB-1A用] キャスター(ストッパー付) |
