品番 : EA979AC-31
品名 : 150x150x 5mm 床へこみ防止シート(4枚)
設置しても目立ちにくいクリアカラー
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | ST-21 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 150×150×5(t) | 入数 | 4枚 |
| 耐荷重 | 640kg(4枚合計) | 材質 | ポリカーボネート |
| 重量 | 84g(1枚あたり) | ||
| 設置しても目立ちにくいクリアカラー | |||
| 机、棚、什器のへこみ防止に使えます。 | |||
| キャスター付の冷蔵庫にも簡単に設置できます。 | |||
| 粘着なし | |||
| 床のへこみを防止するプラスチックシート | |||
| 大型冷蔵庫にも対応 | |||
| 高い耐衝撃性で床をキズやへこみから守ります。 | |||
| 耐熱温度は約120℃で燃えにくい自己消火性。 | |||
| 長期間の使用でも変形しにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/03 17:06現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2099ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
