品番 : EA979AD-37A
品名 : φ20x2.0mm クッションシール(丸型/24粒)
仕様
| メーカー | エクシール | 型番 | PC00-26007 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 径:φ20mm 厚み:2mm |
硬度 | アスカーC80 |
| 材質 | ポリウレタン | 形状 | 丸型 |
| カラー | クリア | 入数 | 24個 |
| 取り付けやすいシールタイプ | |||
| 透明度が高く目立ちにくい | |||
| 弾性と衝撃吸収性の高いクッション材 | |||
| 可塑剤不使用で、接触面が汚れるといったブリード現象を起こしません。 | |||
| 食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。 | |||
| 紫外線による黄変が起こりません。 | |||
| ※粘着材部分は黄変する場合があります。 | |||
| ※紫外線では黄変しませんが、熱の影響を受け黄変する場合があります。 | |||
| ※長期間紫外線にあたると劣化する可能性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/22 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※品番によってサイズ・入数が異なります。