詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979BK-1

品名 : マジックガード(粘着マジック式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

OA機器類の本体底面を強力に固定し、設置してある位置にホールドします。
プリンター・複合機用
地震対策
35×40mmマジロック(フォーム粘着テープ付)4枚
50×50mmマジックテープ(粘着剤付)4枚
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/07 23:25現在)

商品入数 1 販売単位 PACK
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top