詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979BL-2

品名 : ドアロック(2個)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 BS-46
サイズ(mm) 210×38×10 重量 約80g
クリア 入数 2個
材質 本体:PC
ベルト:PVC/粘着テープ
引出しや冷蔵庫をロックします。
食器棚や冷蔵庫、引出し、引き戸をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガ等を予防します。
目立たないクリアタイプ
専用両面テープ付
追加説明
カタログ価格

650 (税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/16 00:37現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 2346ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top