詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979BL-6

品名 : 耐震ロック (棚用/2個)

仕様

サイズ(mm) 100×38×15 入数 2個
重量 54g 材質 本体:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系
接着テープ付
いたずら防止に
地震対策に
開け閉め簡単ワンタッチ
両扉の食器棚・吊り戸棚に地震が来てもガッチリロック!
簡単設置粘着タイプ
追加説明
カタログ価格

540 円(税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/14 17:43現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 2346ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top