詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979BR-95

品名 : [EA979BR-20・-45・-90用] 替ベルト(1本)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 47784
カラー グレー ベルト長さ 1220mm
ベルト幅 19mm 材質 ポリウレタン(芯材:ポリエステル)
重量 40g
【EA979BR-90・旧EA979BR-20・旧EA979BR-20-45用】 替ベルト(1本)
追加説明
カタログ価格

1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/29 11:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2346ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top