詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979CC-6

品名 : 60mm キャスター用ストッパー(耐水/白/2個)

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 ES-50S
車輪サイズ 60mm以下 サイズ 95(W)×90(D)×23(H)mm
内寸 奥行
1段目:70mm
2段目:65mm
3段目:60mm
4段目:55mm
幅:55mm
高さ:20mm
材質 本体:ペーパーボード(再生紙)、
すべり止め:ウレタンゴム
使用可能床面 フローリング、カーペット、たたみ、タイル 耐荷重 約100kg/個
カラー 白 耐震性能 震度7相当
耐用年数 約8年 対象物 複合機
入数 2個
コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーに。
前後4ヶ所のキャスターすべてに設置する事で、しっかりと固定し走り出しを防ぎます。
清掃時の水掃きなどで濡れても大丈夫です。
耐水加工済み(※製品が完全に浸水した場合は、耐水効果を発揮できない場合があります)
震度7相当加振試験クリア
追加説明
カタログ価格

2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 11:29現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 2341ページ
ウェブカタログ画像
  • キャスターを奥まで設置してください。
  • 複合機に設置する場合、複合機の後方2ヵ所は複合機を押して黒い部分に乗せてから①、\n前方を少し上げて差し込みます②。\nまたは複合機を前後片側ずつ少し上げて差し込みます。
  • ※2個入
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top