品番 : EA979D-116
品名 : 100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
仕様
| メーカー | 北川工業 | 型番 | TF-LL-N |
|---|---|---|---|
| シリーズ | キタリア | 商品名 | スーパータックフィット |
| 取付対象 | ロッカー | 材質 | 構造部:鋼板(塗装仕上) 粘着部:スチレン系ポリマー |
| 目安重量 | 100kg以下 | 取付範囲 | 壁面とのすき間70mm以内 |
| ベース(壁側)サイズ | 100×80mm | アーム(天板側)サイズ | 100×100mm |
| 適応温度 | -20~60℃ | 入数 | 2個 |
| 震度7相当にも耐える。 | |||
| 新開発の垂直な壁面にも貼付け可能な保持力を持つ強粘着ジェルを採用。かつ色移り・糊残りしにくいスチレン系樹脂製。 | |||
| 丁番構造でベース側を壁に貼り、アーム側をスイングさせて設置します。 | |||
| ネジ釘不要で、対象物を持ち上げることなく上部から簡単に設置固定できます。 | |||
| (財)建材試験センターによる性能試験を実施済み。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,960 円(税抜)/ 6,556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/16 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2345ページ | ||||
メイン画像
拡大
