品番 : EA979D-122
品名 : φ35x4mm 転倒防止粘着プレート(4個)
仕様
| メーカー | 北川工業 | 型番 | TF-5550 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | キタリア | 商品名 | スーパータックフィット キャスター用 |
| 取付対象 | キャスター(φ40~50mm)付の家具の転倒防止に | 材質 | 構造部:ポリプロピレン 粘着部:スチレン系ポリマー |
| 耐荷重(目安) | 50kg(4個あたり) | 適応温度 | -20~60℃ |
| サイズ | 外寸:56×56×12(H)mm 内寸:φ50×10(H)mm 床面側ゲル:40×40×2mm 内側ゲル(強力タイプ):φ35×4mm |
入数 | 4個 |
| 脚付家具、キャスター付家具、電子レンジ、OA機器等の転倒防止に最適。 | |||
| 底面と内側に耐震ゲルを施しており、ダブルの効果で地震の衝撃を緩衝し、 家具等の転倒を防止します。 |
|||
| キャスター用には強力タイプのゲルを採用しており、粘り強く絡んで キャスターの移動を防ぎます。 |
|||
| 自己粘着性を持つため、はがした後も糊残りしません。 | |||
| 粘着部が汚れても水洗いして繰り返し使えます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/30 08:33現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2341ページ | ||||
メイン画像
拡大
