品番 : EA979D-175
品名 : 75x50mm 転倒防止粘着プレート(ラック用/2個)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | TPLR-5075V |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(目安) | 200kg以下/2個 | 粘着面サイズ | 75×50mm |
| 取付範囲 | 1つ目の穴:壁から100mm以内、 2つ目の穴:壁から150mm以内 |
材質 | プレート:スチール(表面処理/焼付塗装) ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム プラネジ:ポリエチレン 粘着:アクリル系粘着剤 |
| サイズ | プレート:75×50×1.6(t)mm ベルト:25×350×3.0(t)mm |
重量 | 110g |
| 入数 | 2個 | 耐用年数 | 約8~10年 |
| 対象物 | メタルラック・家具 | 付属品 | アルコールパッド1枚 |
| メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能。 | |||
| プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。 | |||
| 壁に穴をあけずに設置可能。 | |||
| ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。 | |||
| 壁と対象物をしっかり固定し転倒を防止します。 | |||
| 壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/16 04:33現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2344ページ | ||||
