詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979D-176

品名 : 90x70mm 転倒防止プレート(ラック用/2個)

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 TPR-7090G
耐荷重(目安) 360kg以下/2個 ベースサイズ 70×90mm
取付範囲(壁面との隙間) 1000mm以内 材質 プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)
ベルト:ポリプロピレン
粘着:VHB
アジャスター:POM
ベルト幅 25mm サイズ プレート:90×70×1.6(t)mm
ベルト:25×1600×1.3(t)mm
重量 115g 入数 2個
耐用年数 約8~10年 対象物 メタルラック・スチールラック
グレー 付属品 アルコールパッド2枚
支柱の形状、材質を問わずに設置可能。
壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。
メタルラックなどの棚の固定に
ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工あり。
震度7相当加振試験クリア
追加説明
カタログ価格

3,980 (税抜)/ 4,378 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/04/18 14:31現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 2344ページ
ウェブカタログ画像
  • ※2個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top