詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DA-1

品名 : φ32(50)mm 平置ゴム(黒/4個)

仕様

サイズ 内径:32mm
外径:50mm
高さ:12mm
底部の厚み:3mm
材質 天然ゴム(非移行性ゴム)
カラー ブラック 入数 4個
キャスター付陳列台、ピアノ他、楽器などの固定に。
非移行性ゴム使用
色落ちのしにくい材料を使用しています。
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/04 04:30現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 2100ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top