詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DG-100

品名 : 75x 75x 80mm 角型足キャップ(4個)

仕様

適用サイズ(mm) 角足:細い足用の穴35×35以下、太い足用の穴58×58以下
丸足:細い足用の穴35以下、太い足用の穴65以下
入数 4個
材質 PP 耐荷重 100kg
サイズ 75×75×80mm 重量 62g(1個)
カラー ブラウン
1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。
2セット重ねて8cmアップも可能です。
脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。
すべりどめゴムシート4枚付
【ご使用方法】
①テーブルの脚を差し込む側の内側の底に、付属のすべり止めゴムシートを貼ってください。
②本品をテーブルの各脚にはめこみます。
③4cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。
④8cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。
日本製
座卓の各脚に
追加説明
カタログ価格

1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/16 11:20現在)

商品入数 4 販売単位 袋
カタログページ 2100ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top