品番 : EA979DG-101
品名 : 119x108x 57mm 角型足キャップ(4個)
仕様
| 適用サイズ(mm) | 角足:100×105以下 丸足:φ30~95以下 |
入数 | 4個 |
|---|---|---|---|
| 材質 | PP | 耐荷重 | 100kg |
| サイズ | 119×108×57mm | 重量 | 120g(1個) |
| カラー | ブラウン | ||
| 1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。 | |||
| 2セット重ねて8cmアップも可能です。 | |||
| 座椅子を使ってもゆったり座れます。 | |||
| すべりどめゴムシート4枚付 | |||
| 【ご使用方法】 ①本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。 ②次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。 ③4cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。 ④8cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。 |
|||
| 日本製 | |||
| 座卓またはこたつの各脚に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/15 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2100ページ | ||||
