詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DX-1

品名 : φ70mm カグスベール・丸型(重量用/2個)

仕様

サイズ 直径70mm 厚み 約6.8mm
適用サイズ φ40mm以内 入数 2個
フッ素樹脂製のため、家具の滑りが良くなります。
重い家具の移動に最適です。
追加説明
カタログ価格

975 円(税抜)/ 1,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/15 13:02現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 2099ページ
ウェブカタログ画像
入数:2個
※画像は上部と底部を写しています。
  • 入数:2個\n※画像は上部と底部を写しています。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top