詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DX-10

品名 : 12x 30mm トスベール(引戸・引出し用/18枚)

仕様

サイズ 30×12mm(1枚あたり) 厚み 0.5mm(実測)
入数 18枚
障子、フスマ、雨戸、引き出しのすべりを良くし、ガタツキやいやな音をなくします。
追加説明
カタログ価格

495 円(税抜)/ 545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/04 18:22現在)

商品入数 18 販売単位 pk
カタログページ 2099ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top