詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DX-12A

品名 : 200x270mm 滑りシート(フッ素樹脂)

仕様

サイズ 200×270mm 厚み 1.66mm
材質 フッ素樹脂、コルク、両面テープ カラー ブラウン
耐荷重 30kgまで 使用温度範囲 -
家具の脚や小物の底などに貼って、すべりを良くします。
はさみやカッターで好きな形状にカットできます。
追加説明
カタログ価格

2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/06 18:02現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2099ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top