詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DX-22

品名 : 33x33mm カグスベール・角型(4個)

仕様

サイズ 33mm角(接着面) 厚み 8mm
材質 フッ素樹脂+スポンジ+粘着テープ
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどさまざまな場面でお使いいただけます。
応接セットや椅子、鏡台など小さな家具の四角い脚に。
接着シートカバーをはがして、家具の床面に貼ります。
入数 4個
追加説明
カタログ価格

620 円(税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/16 22:30現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 2099ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top