詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980SS-1

品名 : 3.0x 600mm リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー赤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 チェーン:ステンレスSUS304、
チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。
チューブ肉厚:1.3mm
チェーンと接する対象物にキズがつきません。
チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。
南京錠を取り付けてご使用下さい。
色 赤 線径 3mm
長さ 600mm
追加説明
カタログ価格

1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 07:44現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA980SS-11
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top