品番 : EA981CH-5
品名 : 35mmx5.0m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | S3E 35×5 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | シライスリング | 商品名 | シグナルスリング |
| 揚量 | 1.25t | 幅 | 35mm |
| 全長 | 5.0m | 材質 | テトロン(ポリエステル) |
| アイ長さ | 250mm | ||
| 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 | |||
| JIS 3等級 | |||
| 追加説明 |
●表面は青色ですが芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。(2009/07/14 政岡) |
|---|
| カタログ価格 |
9,020 円(税抜)/ 9,922 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 01:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|


