品番 : EA981FH-6
品名 : 35mmx6.0m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | SG4E 35×6 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | シライスリング | 商品名 | シグナルスリング HG |
| 幅 | 35mm | 全長 | 6.0m |
| 揚量 | 1.6t | 材質 | テトロン(ポリエステル) |
| アイ長さ | 250mm | ||
| 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 | |||
| JIS 4等級 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 16:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

