詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981RC-2.5

品名 : 48mmx2.5m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ナイロン 48mm
揚量 1.6t
全長 2.5m
追加説明
カタログ価格

8,530 (税抜)/ 9,383 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/10 12:28現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA981RC-2.5A
  • 品番

    EA981RC-2.5A

  • コメント

    JIS規格がつきました。

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top