詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WC-27

品名 : 12mmx5.0m ワイヤースリング

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 5.0m ロープ径 12mm
破断荷重 7.24t 重量 3.11kg
ピンク ワイヤ-ロープの種類 6×24
入数は1本です。
色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。
追加説明
カタログ価格

6,770 (税抜)/ 7,447 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 20:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA981WK-37
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top