詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-16

品名 : 800L 角型フレコンバッグ(フタ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 結一産業 容量 約800L
サイズ 865×875×1100mm 耐荷重 約250㎏
材質 ポリプロピレン
フタ付
追加説明
カタログ価格

1,820 (税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/10 19:00現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA981WM-20A
  • 品番

    EA981WM-20A

  • コメント

    1ton 丸型仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

商品動画

台ゴローDX本体の動画になります 台ゴローDX本体の動画になります

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top