品番 : EA981WM-61B
品名 : 1.0t 角型 フレコンバッグ
仕様
| 用途 | 紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に | 容量 | 1000L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 860×860×1200(H)mm | 耐荷重 | 1000kg |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 角型基本形 | |||
| 反転排出が楽な反転ベルト付き | |||
| 底ベルトが十文字縫製なので強力 | |||
| 開き方は10秒で半自立、内側に引き上げ用のフックがついており、一気に全開まで開くことが可能です。 | |||
| 角型なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/06 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA981WM-50 : 933x933x1050mm フレコンバッグスタンド |
