詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982B-1

品名 : 25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

仕様

使用荷重 200kg ベルトの長さ 固定側:0.36m、調整側:4.7m
ベルト(幅×厚み) 25×1.2mm ベルト材質 ナイロン
フック内径 20mm
追加説明
カタログ価格

1,840 (税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 57

(2026/03/03 22:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1716ページ
ウェブカタログ画像
  • ※デザインはイメージです。

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top