詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982B-225

品名 : 25mm カムバックル(樹脂製/5個)

樹脂製なのでベルトを傷つけません

仕様

全長 36mm 適用バンド幅 25mm
使用荷重 10kg 材質 ポリアセタール樹脂
入数 5個
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 114

(2026/08/20 12:51現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1722ページ 2547ページ
ウェブカタログ画像
  • 入数:5個

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top