詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BA-11B

品名 : 25mmx3.6m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー2本組)

仕様

使用荷重 227kg ベルトの長さ 固定側:0.19m、調整側:3.6m
ベルト(幅×厚み) 25×1.06mm フック内径 28mm
入数 2本入り 材質 荷締機:スチール
ベルト:ポリエステル
重量 約480g(1本あたり)
追加説明
カタログ価格

5,960 (税抜)/ 6,556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/09/16 15:11現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1717ページ 2546ページ
ウェブカタログ画像
  • ※デザインはイメージです。
  • ベルト長 固定側:0.19m  ベルト長 調整側:3.6m\n
  • フックサイズ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top