詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BA-28A

品名 : 25mmx3.9m 荷締ストラップ(2本組/黒)

仕様

使用荷重 90kg ベルトの長さ 4.0m
ベルト(幅×厚み) 25×0.7mm ベルト材質 ポリエステル
バックル長さ 約5cm 重量 約220g(2本)
色 黒 入数 2本
追加説明
カタログ価格

1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 19:59現在)

商品入数 2 販売単位 PACK
カタログページ 1721ページ
ウェブカタログ画像
  • ベルト幅:25mm ベルト長:4m

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top