詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BA-30A

品名 : 25mmx4.5m 荷締ストラップ(オレンジ)

仕様

使用荷重 181kg 材質 ポリエステル
固定側 0.19m 調整側 4.5m
ベルト(幅×厚み) 25×1.14mm フック内径 28mm
カム式
追加説明
カタログ価格

2,390 (税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 84

(2026/04/13 01:29現在)

商品入数 1 販売単位 PACK
カタログページ 1721ページ
ウェブカタログ画像
  • ※デザインはイメージです。
  • ベルト長:固定側
  • ベルト長:調整側

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top