詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BA-8B

品名 : 25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組)

衝撃を吸収し摩耗にも強い荷締ベルト

仕様

使用荷重 226kg ベルトの長さ 固定側:0.8m
調整側:1.6m
ベルト(幅×厚み) 25×1.1mm ベルト材質 ポリエステル
フック径 9mm フック口幅 28mm
フック長 104mm フック材質 スチール
入数 2本
スチールバックル
衝撃を吸収し摩耗にも強い荷締ベルト。
追加説明
カタログ価格

5,220 (税抜)/ 5,742 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/16 15:11現在)

商品入数 2 販売単位 PACK
カタログページ 1717ページ
ウェブカタログ画像
  • フック部の開き:約23mm
  • 調整側ベルト装着時
  • ラチェット解除時

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top