詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BB-22C

品名 : 226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式

3層構造になったベルトで高強度・耐摩耗性・耐侯性に優れています

仕様

使用荷重 226kg ベルト長さ 4.8m
ベルト(幅×厚み) 25×0.8mm ベルト材質 ポリエステル
スチールバックル
エンドレス型・ラチェット式
追加説明
カタログ価格

2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 80

(2026/11/17 01:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1720ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top