詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BC-7

品名 : 1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

仕様

使用荷重 1500kg ベルトの長さ 固定側:0.33m、調整側:4.6m
ベルト(幅×厚み) 50×2.4mm ベルト材質 ポリエステル
フック内径 27mm 重量 2.14kg
追加説明
カタログ価格

5,010 円(税抜)/ 5,511 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 71

(2026/11/14 19:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1717ページ 2547ページ
ウェブカタログ画像
  • ※デザインはイメージです。
  • フックサイズ
  • ベルト長:固定側
  • ベルト長:調整側

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top