品番 : EA982BT-21
品名 : 1.8 tonx4.0m けん引ロープ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1622 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 1.8t | 全長 | 4m(伸張時) |
| 切断荷重 | 3t | 適応車種 | 小型自動車 |
| 車種例 | カローラ、プリウス、キューブ、アコード、シビック、ランサー、アテンザ、エスクード他 | 材質 | 本体:ナイロン ループ部カバー:ポリエステル 内部ゴム:特殊ゴム フック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン) |
| 白旗付 | |||
| 軽量でコンパクトに収納出来ます | |||
| ベルトが伸縮するので、たるみや踏みつけがなく安心 | |||
| オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

