品番 : EA982SA-50
品名 : 50mmx10.0m/1010kg ベルト荷締機(両端アイ型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
24/11/22 使用荷重:(誤)1274kg → (正)1010kg (No.55,56 9043)
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | RE-50M 1+9=10 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ベルタイト | 使用荷重 | 1010kg |
| ベルト長 | 固定側:1m、調整側:9m | ベルト(幅×厚み) | 50×3.3mm |
| 材質 | ベルト:ポリエステル バックル:スチール(クロムメッキ) |
破断荷重 | 40kN |
| ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 | |||
| しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 | |||
| 両端アイ型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982SA-43 50mmx 3.0m/1010kg ベルト荷締機(両端アイ型) |
| EA982SA-44 50mmx 4.0m/1010kg ベルト荷締機(両端アイ型) |
| EA982SA-46 50mmx 6.0m/1010kg ベルト荷締機(両端アイ型) |
ウェブカタログ画像
拡大

