品番 : EA982SD-26
品名 : 50mmx 6.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | RE-50LS 1+5 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ベルタイト | 使用荷重 | 764kg |
| ベルト長 | 固定側:1m、調整側:5m | ベルト(幅×厚み) | 50×2.5mm |
| 材質 | ベルト:ポリエステル バックル:ステンレス |
破断荷重 | 30kN |
| ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 | |||
| しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 | |||
| 楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。 | |||
| 両端アイ型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA982SD-23です

