品番 : EA983BB-16A
品名 : 600x600mm 路面道路標識[とまれ]
仕様
| 内容 | とまれ・足型マーク(歩行者) | サイズ | 600×600mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.5mm | 材質 | 熱可塑性エラストマー |
| 重量 | 770g | 仕様 | 粘着 |
| 反射性・作業性・耐久性に優れた貼付式路面標識ステッカー | |||
| 小規模の施工や、従来の溶融式ラインでは時間のかかった図示標示の施工に最適です。 | |||
| <施工上の注意> あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してから裏紙をはがして直接貼り付けてください。 |
|||
| コンクリート面やアスファルト面に設置する場合は、別売の専用プライマー(EA983BB-10)をご使用ください。 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 反射タイプ | |||
| 型くり抜きタイプ | |||
| 裏面のり付き | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983BB-10 : 420ml 路面標識専用プライマー |
ウェブカタログ画像
拡大
