詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BB-231

品名 : 600x450mm 熱中症対策標識

仕様

サイズ 600(W)×450(D)×1(H)mm 表示内容 熱中症のおそれがある者に対する処置
材質 ポリプロピレン 取付穴 φ3mm×4ヵ所
取付方法 ビス止め(ビス別売) 重量 200g
片面印刷
非粘着
氏名書き込み式
熱中症発生時の対応・処置をまとめた標識です。
掲示することで熱中症対策への意識を高め、安全管理に役立ちます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/17 21:37現在)

商品入数 1 販売単位 枚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top