詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BB-241

品名 : 600x450mm 職務表示板(熱中症予防管理者~)

仕様

内容 熱中症予防管理者等の職務 サイズ 600×450×1mm
材質 硬質塩化ビニール 仕様 粘着
取付方法 ビスまたはテープ止め
(ビス別売、両面テープ6枚付)
穴径 3mmφ×4ヵ所
付属品 両面テープ6片×1シート
片面印刷
熱中症予防管理者等の職務が記載されています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,150 (税抜)/ 3,465 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/16 00:57現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 付属品:両面テープ 6片×1シート

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top