詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BB-29

品名 : 600x600mm 路面道路標識[P]

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ 600×600×1mm 材質 軟質ラミプレート
表面エンボス加工
裏面接着剤付、裏紙付
内容 駐車可
追加説明 ●サイズ…600mm角×3mm
●材質…軟質エンビ
●ラミネート加工(表面エンボス仕上)・裏面強力テープ付
●屋内外を問わず、路面に直接貼れます。あらかじめ路面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装等をよく落としてください。サンダー処理を施せばより効果的です。
●路面標識専用プライマー
アスファルト鋪装やコンクリート舗装面に設置される場合は、専用プライマーを御使用下さい
路面標識表面拡大写真 ※表面はエンボス加工されています。
アスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。

カタログ価格

16,500 (税抜)/ 18,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/18 18:37現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983BB-21 800x800mm 路面道路標識[徐行]
EA983BB-22 800x800mm 路面道路標識[止まれ]
ウェブカタログ画像
  • ※EA983BB-21の使用画像です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top